ISO15984 5X14 A2/A2 offener Blindniet, Senkkopf 120°
Senkkopf-Blindniete mit gerilltem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:159842514
Rubix:3388777
Hersteller:1598425 14
EAN:4043377301079


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO15984 5X14 A2/A2 offener Blindniet, Senkkopf 120°
offener Blindniet, Senkkopf 120°
Blindnieten mit Seko und gerilltem Nietdorn A2/A2 5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 15984 |
| Typ | senkkopf-blindniete mit gerilltem schaft |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,70 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
64,44 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Durchmesser
Länge
14 mm