DIN7500 ME M5X20 T25 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund

Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAFTFTX5X20EFA2
Rubix:3377219
Hersteller:75002MT5 20
EAN:4043377240699
DIN7500 ME M5X20 T25 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7500 ME M5X20 T25 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund


Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Senkschrauben, Form ME A2 5X20 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM5
NormDIN 7500
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgefräst
Gewindedurchmesser5 mm
Typselbstformer
Abdruckgrößet25
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
42,40 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
50,88 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Länge

20 mm

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp