DIN7500 ME M3X12 T10 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund
Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAFTFTX3X12EFA2
Rubix:3377204
Hersteller:75002MT3 12
EAN:4043377240583


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
Produktdetails : DIN7500 ME M3X12 T10 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund
Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Senkschrauben, Form ME A2 3X12 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7500 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gefräst |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Typ | selbstformer |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
48,84 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
12 mm