KCH12-04S Steckverschraubung Gerade mit Rückschlagventil

Selbstdichtender Fitting

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KCH12-04S
Rubix:2174859
KCH12-04S Steckverschraubung Gerade mit Rückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing c3604 (chemisch vernickelt), pbt (polybutylenterephthalat); dichtung/o-ring: nbr (nitrilkautschuk)
Anschluss 1r 1/2
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KCH12-04S Steckverschraubung Gerade mit Rückschlagventil


Die selbstdichtenden Verschraubungen der Serie KC eignen sich am besten für Bereiche, in denen der Druck nicht abgestellt werden kann. One-Touch-Verschraubungen (mit eingebautem Selbstdichtungsmechanismus) werden verwendet, um das Entweichen von Luft beim Entfernen des Rohrs zu verhindern. Es sind 10 Ausführungen erhältlich, einschließlich chemisch vernickelter Ausführungen für kupferfreie Anwendungen.
KCH, Schlauchkupplung, Steckverbindung mit Absperrventil, interne Verdrahtung gerade

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x42x22 mm
Bruttogewicht41 g
Werkstoffmessing c3604 (chemisch vernickelt), pbt (polybutylenterephthalat); dichtung/o-ring: nbr (nitrilkautschuk)
Anschluss 1r 1/2
Profilgerade
Anschluss 212
Typsteckverschraubung mit rückschlagventil (selbstdichtend)
Rohrdurchmesser12 mm
HerkunftslandCN
10,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,19 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage