Referenzen
Format:18410029, 9118410029
Rubix:2897363
Hersteller:4317784618267
EAN:4317784618267
Produktdetails : 9118410029 Segmentkreissägeblatt 450x4,0x50-108Z
Segmentkreissägebl. 450x4,0x50-108Z FORMAT
Segment-Kreissägeblatt Ausführung: Segmente gehärtet und mehrfach angelassen auf 63-65 HRC. Stammblatt aus vergütetem Spezialstahl mit einer Festigkeit von ca. 1400 N/mm². Der stark konische Hinterschliff der Segmente in Verbindung mit den eingeschliffenen Kühlnuten sorgt für eine optimale Kühlmittelzufuhr im Schnittbereich und garantiert damit beste Zerspanungsleistungen. Zahnform HZ = Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider. Anwendung: Besonders geeignet für Maschinen mit großer Antriebsleistung und bei wechselnden Materialquerschnitten. Hinweis: Ausreichend Kühlmittel verwenden.
Segment-Kreissägeblatt Ausführung: Segmente gehärtet und mehrfach angelassen auf 63-65 HRC. Stammblatt aus vergütetem Spezialstahl mit einer Festigkeit von ca. 1400 N/mm². Der stark konische Hinterschliff der Segmente in Verbindung mit den eingeschliffenen Kühlnuten sorgt für eine optimale Kühlmittelzufuhr im Schnittbereich und garantiert damit beste Zerspanungsleistungen. Zahnform HZ = Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider. Anwendung: Besonders geeignet für Maschinen mit großer Antriebsleistung und bei wechselnden Materialquerschnitten. Hinweis: Ausreichend Kühlmittel verwenden.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.102,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.323,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

