DIN6921 M6X45/45 A4-70 Sechskantschraube mit Flansch
Sechskantschrauben mit glattem Ansatz und Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB6X45EFA4-70
Rubix:3376851
Hersteller:692146 45
EAN:4043377244109


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
Produktdetails : DIN6921 M6X45/45 A4-70 Sechskantschraube mit Flansch
Sechskantschraube mit Flansch, Sperrverzahnung
Sechskantschrauben mit Flansch, VG und Sperrverzahnung A4-70 6X45/45 SW10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,88 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
58,66 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
45 mm