DIN933 M5X35 SZ A4-70 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde Total
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF5X35EFA4-70
Rubix:3382808
Hersteller:0933405 35
EAN:4043377092588


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
Produktdetails : DIN933 M5X35 SZ A4-70 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 5X35 SW8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,95 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
149,94 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M5