DIN933 M6X140 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH6X140EFA2-70
Rubix:1185371
Hersteller:093326 140
EAN:4043377271204
DIN933 M6X140 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge140 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M6X140 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 6X140 SW10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge140 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser6 mm
54,53 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
65,44 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Länge

140 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M6