Referenzen
Spartex:TIR10X220PFA2-50
Rubix:3375355
Hersteller:0571210 220
EAN:4043377044549


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN571 10X220 A2 Sechskant-Holzschraube
Sechskant-Holzschraube
Sechskant-Holzschrauben A2-50 10X220 SW17
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Norm | DIN 571 |
| Kopfform | th |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,80 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
207,36 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Gewindedurchmesser
Länge
220 mm