9769922432 Hammerbohrer SDS-Max 4-Schneiden 24x320mm

SDS Max-Bohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932352772
Rubix:3655745
EAN:4002395374304
brand logo

Produktdetails : 9769922432 Hammerbohrer SDS-Max 4-Schneiden 24x320mm


Hartmetalleinsätze mit patentierter Schärfung. Aggressiveres Bohren, bessere Stoßabsorption bei Eisen, reduzierte Vibrationen. Deutlich erhöhte Lebensdauer.
Innovative Geometrie der Schneiden 4 x 90°°. Verhindert das Festklemmen in Bewehrungsstäben.
Zentrierpunkt mit 130 ° Spitzwinkel für eine bessere Bohrgenauigkeit.
Übergroße und gekrümmte Sekundärschneiden. Zur Beschleunigung der Bohrungen.
Kürzerer Kopf. Zur Beschleunigung des Späneabtrags = weniger Reibungen, weniger Erhitzung, weniger Verschleiß, weniger Vibrationen.
Verstärkte und überdimensionierte Hartmetallschneiden mit optimierter Geometrie ab Ø >Ø 32 mm für noch schnellere Bohrungen.
Seitliche Verschleißanzeiger. Dies garantiert die Präzision und die Genauigkeit des gebohrten Ø für zugelassene Verankerungen.

Technische Informationen


Attribute
71,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,14 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen