32B-2 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
SD 32B-2 Zweifach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 11
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD32B2S11I
Rubix:1901047

Produktdetails : 32B-2 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,348 g |
|---|---|
| Kette | sd32b2 |
| Kettenteilung | 50,8 mm |
| Rollendurchmesser | 29,21 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,82 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage