64206 Reinigungsscheibe BF-DR, 76,2mm, AmED
Scotch-Brite™ Roloc™ Reinigungsscheibe BF-DR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:64206
Rubix:3478178
Hersteller:7000046261
EAN:00048011642062




Dokumente
Produktdetails : 64206 Reinigungsscheibe BF-DR, 76,2mm, AmED
Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Oberflächenverschmutzungen und –beschichtungen
Schützen Sie Ihr Gehör bei der Arbeit und zu Hause mit einem der beliebtesten und am häufigsten verwendeten Gehörschutzstöpsel der Welt. Die 3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel waren die ersten von 3M aus einem weichen, sich langsam zurückformenden Schaumstoff gefertigten Gehörschutzstöpsel in der Branche und sind für den Schutz vor Lärm konzipiert. 3M füllt Technologie mit Leben und wir arbeiten ständig daran, dass Ihr Gehör heute so sicher ist wie vor über 50 Jahren, als die 3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel erfunden wurden. Dank ihrer bequemen, zylindrischen Form und der strukturierten Oberfläche dichten sie den Gehörgang ab und sorgen für eine höhere Reibung, sodass ein Verrutschen selbst bei Bewegung des Unterkiefers verhindert wird. Der weiche, Energie absorbierende Schaumstoff sorgt für einen niedrigen Gleichgewichtsdruck und passt sich an die Form des Gehörgangs des Anwenders an, sodass er bequem und leicht sitzt. Komplett geprüft und genehmigt nach EN 352-2:2020 dämmen sie Geräusche um 31 dB SNR. Erhältlich in Nachfüllflaschen und Beuteln für den 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Gehörschutzstöpsel-Dispenser, sodass Gehörschutzstöpsel vor Ort bequem zugänglich sind und gleichzeitig Verschwendung reduziert wird.
Stärken
• HS Blend & Finish Material
• Nylon Faservlies
• Roloc™ Schnellwechselsystem
• Kostenersparnis durch geringere Anzahl von Arbeitschritte bzw. Nacharbeiten
• Kostenersparnis durch geringere Anzahl von Arbeitsschritten bzw. Nacharbeiten
• Kostenersparnis durch geringere Rüst- und Nebenzeiten bei mehrstufigen Arbeitsprozessen
• Metallisch reine Oberfläche
• Rostet nicht
• Frei von korrosionserzeugenden Metallen
• Hohe Leistung in Verbindung mit einem feinen Finish
• Schneller Werkzeugwechsel ohne Einsatz eines Wechselwerkzeugs
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 24,54 g |
|---|---|
| Durchmesser | 76,2 mm |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
369,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
442,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std