7100359481 Roloc™ Vliesscheibe, HD-DR, Extra Coarse 80+, TR, 76 mm

Scotch-Brite™ Roloc™ Präzisions-Vliesscheibe Heavy Duty

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:AB67188
Rubix:3681388
Hersteller:7100359481
EAN:30068060671883
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser76,2 mm
Körnung80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7100359481 Roloc™ Vliesscheibe, HD-DR, Extra Coarse 80+, TR, 76 mm


Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben für höchste Anforderungen sind eine hochbelastbare Option, die auf Haltbarkeit, lange Produktlebensdauer und konsistente Leistungsfähigkeit ausgelegt ist. Diese Scheiben erweitern die Produktfamilie der 3M Präzisions-Vliesscheiben und sind ideal für Hochdruckanwendungen wie Schleifen, Entgraten, Kantenbrechen, Verblenden und Feinschleifen. Sie halten länger als vergleichbare Premium-Vliesschleifmittel und bieten gleichzeitig Kantenbeständigkeit und Formstabilität während des Kantenverschleißes; Körnung XXCRS (60+) hält 2 mal länger auf Baustahl und veredelt 3 mal mehr Baustahlteile als konkurrierende Premium-Vliesschleifmittel (laut internen Tests von 3M). Der Schlüssel zur verbesserten Leistungsfähigkeit dieser Scheibe ist die 3M Präzisionskorntechnologie, eine proprietäre molekulare Bindungstechnologie mit scharfen, eckigen Strukturen, die fortlaufend abbrechen und dabei neue, scharfe Spitzen formen. Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben für höchste Anforderungen sind in MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+) und XXCRS (60+) erhältlich.
Die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe bietet Leistung der nächsten Generation, mit über 100 Jahren 3M Innovation in der Metallverarbeitung. Wie andere 3M Industrieschleifmittel ist diese Scheibe für eine Vielzahl von Anwendungen konstruiert, einschließlich Schneiden der härtesten Metalle. Sie ist auch darauf ausgelegt, eine bessere Leistung bei hohen Geschwindigkeiten zu erbringen. Daher ist ein Werkzeug, das die Geschwindigkeit beibehält, von entscheidender Bedeutung. Schöpfen Sie ihr volles Potenzial aus, indem Sie sie mit einem leistungsstarken und langlebigen 3M Winkelschleifer für verbesserte Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen kombinieren. Denken Sie immer daran, einen Werkzeugschutz zu verwenden und die auf der Scheibe angegebene maximale Betriebsgeschwindigkeit nicht zu überschreiten. 3M hat alles, was Sie brauchen, um Ihre Mitarbeiter mit branchenführenden Lösungen auszustatten, sodass Sie und Ihr Team auf jede Herausforderung vorbereitet sind, die auf Sie zukommt.

Stärken


• ROBUST GENUG FÜR ANSPRUCHSVOLLE UMGEBUNGEN: Entwickelt für Anwendungen mit hohem Anpressdruck wie Schleifen, Entgraten, Kantenbrechen, Verblenden und Feinschleifen
• HOCHLEISTUNG: Körnung XXCRS hält 2x länger auf Baustahl als vergleichbare Premium-Vliesschleifmittel (laut internen Tests von 3M) – und bietet gleichzeitig Kantenbeständigkeit und Formstabilität während des Kantenverschleißes
• PROZESSOPTIMIERUNG: Körnung XXCRS (60+) auf Baustahl verarbeitet 3x mehr Werkstücke als konkurrierende Premium-Vliesschleifmittel (laut internen Tests von 3M)
• WAS SCOTCH-BRITE™ UNTERSCHEIDET: Fasern und scharfe Schleifkörner sind zu einer offenen, dreidimensionalen Struktur verbunden. So gelangt im Laufe des Verschleißes der Scheibe frisches Schleifmittel an die Oberfläche, was zu einer längeren Lebensdauer und konsistenten Leistungsfähigkeit beiträgt.
• ZWEI INNOVATIVE TECHNOLOGIEN IN EINER SCHEIBE: Die Scotch-Brite™ Vliesfasern bieten in Kombination mit dem 3M Präzisionsgeformten Korn eine verbesserte Leistung gegenüber herkömmlichen Vliesscheiben.
• GEEIGNET FÜR EINE REIHE VERSCHIEDENER METALLE: Zur Verwendung auf Aluminium, Baustahl, Nickellegierungen und Kupfer
• SCHNELLE UND EINFACHE BEFESTIGUNG: Praktisches 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem für schnelle Scheibenwechsel
• IN VERSCHIEDENEN KÖRNUNGEN ERHÄLTLICH: Sie haben die Wahl zwischen MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+) und XXCRS (60+)

Anwendungen

Abkanten - Entgraten - Entgraten - Feinschleifen - Feinschleifen von Kratzern - Finishen - Oberflächenvorbereitung - Oberflächenvorbereitung vor Malerarbeiten - Vorbereiten von Metall vor dem Lackieren - leichtes Entgraten - leichtes Schleifen - Überblenden - Überblenden von Kanten

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser76,2 mm
Körnung80
Anwendungallgemeine schleifarbeiten
Schleifmittelartkeramik
Trägermaterialvlies
326,00 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
391,20 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage