LPA-VSTH 35K Apparate-Lenkrolle

Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LPA-VSTH 35K
Rubix:123474
Hersteller:603175
EAN:4047526603175
LPA-VSTH 35K Apparate-Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit100 kg
Raddurchmesser35 mm
Radbreite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LPA-VSTH 35K Apparate-Lenkrolle


Reifen:

  • hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
  • sehr hoher Fahrkomfort
  • sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
  • geringer Rollwiderstand
  • Farbe grau, spurlos
  • auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht257 g
Tragfähigkeit100 kg
Raddurchmesser35 mm
Radbreite27 mm
Radkörper-/Felgenmaterialstahl
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebraun
Shorehärte A92 Shore
Plattenlänge60 mm
52 mm
27 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
15,29 exkl. MwSt.
/ Stück
18,35 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Tragfähigkeit

100 kg

Raddurchmesser

35 mm

Radbreite