K1815.2201 Schwenkspanner, pneumatisch, linksschwenkend, GR.20, Form:B
SCHWENKSPANNER PNEUMATISCH, LINKSSCHWENKEND, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1815.2201
Rubix:3748284
Hersteller:K1815.2201
EAN:4059245619689
Dokumente
Produktdetails : K1815.2201 Schwenkspanner, pneumatisch, linksschwenkend, GR.20, Form:B
Werkstoff: Grundkörper Aluminium. Doppeltwirkende Kolbenstange Edelstahl. Ausführung: Grundkörper schwarz eloxiert. Hinweis: Schwenkspanner kommen zum Einsatz, wo geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten. Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet. Einschließlich Schraube und Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme. Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck. Auf Anfrage: Näherungsschalter. Zubehör: - Spannarm K1816 - Adapter K1817
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
296,47 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

