Referenzen
Festo:DAPS-0360-090-RS4-F1012
Rubix:430414
Hersteller:549676
EAN:4052568191191

Produktdetails : DAPS-0360-090-RS4-F1012 Schwenkantrieb, Bauform DAPS
Schwenkantrieb DAPS-0360-090-RS4-F1012 Einfachwirkend, Luftanschluss nach VDI/VDE 3845, Namur-Ventile können direkt angeflanscht werden Antriebsgröße=0360, Flanschlochbild=(* F10, * F12), Schwenkwinkel=90 Grd., Endlageneinstellbereich bei 0°=-1 - 9 Grd., Endlageneinstellbereich bei 90°=81 - 91 deg
Schwenkantrieb DAPS-0360-090-RS4-F1012 einfachwirkend, Luftanschluss nach VDI / VDE 3845-Namurventile direkt anflanschbar. Baugröße Stellantrieb=0360, Flanschbohrbild=(* F10, * F12), Schwenkwinkel=90 deg, Verstellbereich Endlage bei 90°=-2 - 2 deg, Norm Anschluss zur Armatur=ISO 5211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16516 g |
|---|---|
| Typ | schwenkantrieb |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.536,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.843,33 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage