Referenzen
Ringfeder:RfN 4061 62X110
Rubix:704866


Technische Zusammenfassung
| Wellendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Übertragbares Drehmoment | 2800 N.m |
| Typ | schrumpfscheibe |
Produktdetails : 62X110RFN4061 Schrumpfscheibe
Standardbaureihe für hohe Dremomente. Bedingt durch den geschlitzten Innenring entstehen geringe Verlustkräfte und Pressungen auf der Nabe. Mit geteilten Schrumpfscheiben können Zahnräder, Kettenräder etc. auf einfachste Art und Weise auf Wellen montiert werden. Hierbei wird z.B. ein Zahnrad zwischen den beiden Druckringen der Schrumpfscheibe montiert. Dies garantiert höchste Festigkeit und Unzerstörbarkeit.
Schrumpfscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Wellendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Übertragbares Drehmoment | 2800 N.m |
| Typ | schrumpfscheibe |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 34,5 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 30,5 mm |
| Übertragbare Axialkraft | 136 N.m |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std