9315751409 Schrumpffutter DIN69863E 14,0x90mm
Schrumpffutter D69863E 14,0x 90mm E-50 Haimer
Siehe technische InformationenReferenzen
Haimer:E50.140.14
Rubix:1946605
EAN:4034221022288
Produktdetails : 9315751409 Schrumpffutter DIN69863E 14,0x90mm
Schrumpffutter, DIN 69893, HSK 50, Form E
Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl, gehärtet 54 –2 HRC. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.
Schafttoleranz: h6
Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.
Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr.
Schrumpffutter DIN69863E 14,0x90mm HAIMER
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpffutter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,12 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

