880 10 Schraubendreherbit 5/16 Zoll Schlitz 10mm
Schraubendrehereinsatz flach - 880
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:880 10
Rubix:1045952
Hersteller:6567200
EAN:4010886656723

Produktdetails : 880 10 Schraubendreherbit 5/16 Zoll Schlitz 10mm
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Für allerhöchste Beanspruchung, Ausführung nach DIN ISO 2351-1, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Für allerhöchste Beanspruchung, Ausführung nach DIN ISO 2351-1, Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16"), Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Abdruck | flach |
| Abdruckgröße | 1,6x10 mm |
| Länge | 41 mm |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 23 ) Arbeitstagen