ISO10642 M6X45 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC6X45EFA4-50ISO
Rubix:561815
Hersteller:1064246 45
EAN:4043377183453
ISO10642 M6X45 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M6X45 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A4-50 6X45 sw4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
17,06 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
20,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M6

Abdrucktyp