WN9046 LINSENSENKOPF 4X45 T20 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde

Schrauben für Spanplatten mit Linsensenkkopf verstärkt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VATFBRTX4X45EFA4-50
Rubix:3393558
Hersteller:9046440 45
EAN:4043377381064
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9046 LINSENSENKOPF 4X45 T20 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Liseko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A4-50 4X45 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormNICHT STANDARD
Kopfformgefräst gewölbt
Abdruckgrößet20
Gewindeartholz
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindevollgewinde
13,52 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
16,22 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung