WN9050 SENKKOPF 3.5X30/18 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde

Schrauben für Agglomerate mit verstärktem Senkkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VATFPZ3,5X30PFA2-50
Rubix:1697176
Hersteller:9050235 30/18
EAN:4043377203977
WN9050 SENKKOPF 3.5X30/18 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9050 SENKKOPF 3.5X30/18 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A2-50 3,5X30/18 pz2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-50
NormNICHT STANDARD
Abdrucktyppozidriv (pz)
Abdruckgrößepz2
Gewindeartholz
Kopfformgefräst
Gewindeteilweise
12,95 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
15,54 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse