Referenzen
Format:39005050, 9339005050
Rubix:1036260
Hersteller:39005050
EAN:4317784342131

Produktdetails : 9339005050 Schraube für T-Nuten DIN787 M12x12x80mm komplett
Schraube für T-Nuten DIN787 M12x12x80mm komplett FORMAT
Schraube für T-Nuten, komplett mit Mutter und Scheibe Ausführung: Die T-Nutenführung ist geräumt, mit Festigkeitsklasse gestempelt. Sie ist geschmiedet und hat ein gerolltes Gewinde. Material: vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Lieferumfang: Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9
Schraube für T-Nuten, komplett mit Mutter und Scheibe Ausführung: Die T-Nutenführung ist geräumt, mit Festigkeitsklasse gestempelt. Sie ist geschmiedet und hat ein gerolltes Gewinde. Material: vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Lieferumfang: Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schraube für t-nuten |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
