WN88933 M8X18 KL90 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBDCRAN8X18EF8
Rubix:3652016
Hersteller:088933.40000.0080.018
EAN:4043952689684


Technische Zusammenfassung
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : WN88933 M8X18 KL90 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Sechskantschraube, gezahnte Grundplatte 8X18 - SW13 - Stahl 8.8 R 088933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,78 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
59,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
18 mm