WN88933 M10X30 KL90 ZN Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBDCRAN10X30EF8Z
Rubix:3652036
Hersteller:088933.40100.0100.030
EAN:4043952689998


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : WN88933 M10X30 KL90 ZN Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
10X30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,30 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
153,96 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
30 mm