WN88913 M6X14 KL100 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBRCRAN6X14ZL
Rubix:3651914
Hersteller:088913.10320.0060.014
EAN:4051426716071


Technische Zusammenfassung
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 100 |
Produktdetails : WN88913 M6X14 KL100 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
6X14
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 100 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,95 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
175,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
14 mm