WN88913 M16X50 KL100 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBRCRAN16X50ZL
Rubix:3651944
Hersteller:088913.10320.0160.050
EAN:4051426716378


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 100 |
Produktdetails : WN88913 M16X50 KL100 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
16X50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 100 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,96 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
146,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm