WN88913 M16X30 KL100 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBRCRAN16X30ZL
Rubix:3651940
Hersteller:088913.10320.0160.030
EAN:4051426765789


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 100 |
Produktdetails : WN88913 M16X30 KL100 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
16X30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 100 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,95 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
116,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm