WN88913 M12X1.5X55 KL100 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBRCRAN12X1,5X55
Rubix:3675592
Hersteller:088913.10005.0121.055
EAN:4051427389182


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 100 |
Produktdetails : WN88913 M12X1.5X55 KL100 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube mit Sechskantkopf, verstärkte gezahnte Flanschauflage 12X55 - SW17 - blanker Stahl R 088913
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 100 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,84 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
140,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm