WN88913 M10X40 KL100 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBRCRAN10X40
Rubix:3651880
Hersteller:088913.10000.0100.040
EAN:4043952687925


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 100 |
Produktdetails : WN88913 M10X40 KL100 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Sechskantschraube, verstärkter gezahnter Flansch 10X40 - SW15 - roher Stahl R 088913
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 100 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,49 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
64,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm