WN88202 5X12 Z2 ST ZN Gewindefurchende Schraube mit LIKO für Kunststoffe
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBEMBTHERMOPZ5X12Z
Rubix:3651798
Hersteller:088202.00105.0050.012
EAN:4043952821763


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88202 5X12 Z2 ST ZN Gewindefurchende Schraube mit LIKO für Kunststoffe
5X12
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,95 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
65,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen