WN88200 4X20 T20 ST ZN Gewindefurchende Schraube mit LIKO für Kunststoffe
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBTHERMOTX4X20Z
Rubix:3651747
Hersteller:088200.00104.0040.020
EAN:4043952786888


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88200 4X20 T20 ST ZN Gewindefurchende Schraube mit LIKO für Kunststoffe
4X20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,45 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
58,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen