WN88200 3X12 Z1 ST ZN Gewindefurchende Schraube mit LIKO für Kunststoffe
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBTHERMOPZ3X12Z
Rubix:3651761
Hersteller:088200.00105.0030.012
EAN:4043952820315


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88200 3X12 Z1 ST ZN Gewindefurchende Schraube mit LIKO für Kunststoffe
3X12
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
97,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen