Referenzen
Spartex:VTHUNF25X3/4.8
Rubix:3651330
Hersteller:083933.08005.0250.019
EAN:4051426731104


Technische Zusammenfassung
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 1/4X3/4 UNF 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant 25X19 - Gesamtgewinde UNF - Stahl 8.8 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M25 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 25 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,94 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
9,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
19 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M25