DIN933 1/2X1 1/2 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTHUNC50X1.1/2.8Z
Rubix:3651374
Hersteller:083933.08104.0500.038
EAN:4051426733252


Technische Zusammenfassung
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 1/2X1 1/2 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
50X38
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M50 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 50 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,19 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
31,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
38 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M50