DIN933 1/4X7/8 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTHUNC25X7/8.8Z
Rubix:3651358
Hersteller:083933.08104.0250.022
EAN:4051426732842


Technische Zusammenfassung
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 1/4X7/8 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
25X22
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M25 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 25 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,78 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
9,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
22 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M25