Referenzen
Spartex:VTHUNC25X7/8.8
Rubix:3651288
Hersteller:083933.08004.0250.022
EAN:4051426730213


Technische Zusammenfassung
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 1/4X7/8 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant 25X22 - UNC Gesamtgewinde - Stahl 8.8 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M25 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 25 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,18 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
11,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
22 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M25