Referenzen
Spartex:VTHUNC150X4.8
Rubix:3651327
Hersteller:083933.08004.1500.102
EAN:4051426731074


Technische Zusammenfassung
| Länge | 102 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 1 1/2X4 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 150X102 - UNC Gesamtgewinde - Stahl 8.8 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 102 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
102 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4