Referenzen
Spartex:VTHUNC100X3.10
Rubix:3651421
Hersteller:083933.10004.1000.076
EAN:4051426729750


Technische Zusammenfassung
| Länge | 76 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 1X3 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant 100X76 - UNC-Totalgewinde - Stahl 10.9 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 76 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,10 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
116,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
76 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3