Referenzen
Spartex:VTHUNF25X1.1/2
Rubix:3651229
Hersteller:083931.10005.0250.038
EAN:4051426724175


Technische Zusammenfassung
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 1/4X1 1/2 UNF 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 25X38 - filt. Teilweise UNF - Stahl 10.9 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M25 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,45 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
19,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
38 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M25