Referenzen
Spartex:VTHUNC75X4
Rubix:3651213
Hersteller:083931.10004.0750.102
EAN:4051426724021


Technische Zusammenfassung
| Länge | 102 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 3/4X4 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 75X102 - filt. Teilweise UNC - Stahl 10.9 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 102 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M75 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 75 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,76 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
111,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
102 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M75