Referenzen
Spartex:VTHUNC44X2
Rubix:3473084
Hersteller:083931.10004.0440.051
EAN:4051426723772


Technische Zusammenfassung
| Länge | 51 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 7/16X2 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 44X51 - filt. Teilweise UNC - Stahl 10.9 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 51 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M44 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 44 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,32 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
71,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
51 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M44