Referenzen
Spartex:VTHUNC25X1.3/4
Rubix:3651160
Hersteller:083931.10004.0250.045
EAN:4051426723475


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 1/4X1 3/4 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 25X45 - filt. Teilweise UNC - Stahl 10.9 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M25 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,68 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
20,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M25