ISO8765 M12X1.25X130 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X1,25X130PF10ISO
Rubix:3675196
Hersteller:008765.10000.0122.130
EAN:4051427315594


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO8765 M12X1.25X130 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Sechskantschraube 12X130 - SW18 - Teil-Feingewinde- Stahl 10.9 ISO 8765 (DIN960)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 8765 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,54 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
39,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12