ISO8676 M12X1.5X60 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X1,5X60EF10ISO
Rubix:3648160
Hersteller:008676.10000.0120.060
EAN:4043952572030


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO8676 M12X1.5X60 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Sechskantschraube 12X60 - SW18 - Gesamtfeingewinde - Stahl 10.9 ISO 8676 (DIN961)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 8676 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,21 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
42,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12