ISO8676 M12X1.5X40 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X1,5X40EF10ISO
Rubix:3648158
Hersteller:008676.10000.0120.040
EAN:4043952572009


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO8676 M12X1.5X40 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Sechskantschraube 12X40 - SW18 - Gesamtfeingewinde - Stahl 10.9 ISO 8676 (DIN961)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 8676 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,87 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
58,64 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12