ISO8676 M10X1.25X30 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X1,25X30EF8ISO
Rubix:3647959
Hersteller:008676.08000.0101.030
EAN:4043952572962


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO8676 M10X1.25X30 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Sechskantschraube 10X30 - SW16 - Gesamtfeingewinde - Stahl 8.8 ISO 8676 (DIN961)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 8676 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,40 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
34,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10