ISO7049 5.5X25 C H3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPH5,5X25EFZISO
Rubix:3646593
Hersteller:007049.00106.0055.025
EAN:4051426179494


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
Produktdetails : ISO7049 5.5X25 C H3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
5,5X25
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,95 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
15,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm