ISO7049 3.9X38 C H2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPH3,9X38EFZ/100
Rubix:3646638
Hersteller:007049.00106.9039.038
EAN:4051426179951


Technische Zusammenfassung
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
Produktdetails : ISO7049 3.9X38 C H2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
3,9X38
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7981 / ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,81 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
6,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
38 mm