ISO7049 2.9X13 C H1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPH2,9X13EFZISO
Rubix:3646539
Hersteller:007049.00106.0029.013
EAN:4051426178909


Technische Zusammenfassung
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
Produktdetails : ISO7049 2.9X13 C H1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
2,9X13
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,60 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
27,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
13 mm